宝長久 鋼付 小鎌

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75271296 品番156378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

刃部は鋼付仕様の為、長切れし刃研ぎ可能です

刃長(mm)120 刃渡り(mm)100 柄長さ(mm)270 全長(mm)305 用途草削り作業。 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)100 刃の種別鋼付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする