宝長久 ステン 除草鎌

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75271323 品番156422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。

刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 用途根こそぎの除草作業 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75271323
2020-08-09
用途:
庭や道路沿いの除草及び苔取り作業用
その他業種

従前は鉄製の同様鎌を使用していたが、刃が錆びた色に変色し刃先先端も摩耗して丸くなったりと不便さを感じていたが、当該品の使用で作業も簡便に除草等も綺麗な状態で済ませることができた。

対象商品:
75271323
2020-09-07
用途:
除草作業
サービス業

簡単に草が刈れるので重宝しています。
また農作業でも役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする