浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 鋸鎌
宝長久 ステン 縄切鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75271332
品番
156453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
刃長(mm)
120
刃渡り(mm)
110
柄長さ(mm)
150
全長(mm)
350
用途
梱包開封作業。
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)
70