自閉立水栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプミドル アズワン品番64-6486-82 注文コード75271526 品番716-313
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はタイプ・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。
水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5〜15秒)が可能です。

材質黄銅 タイプミドル 取付穴径(Φmm)22〜28 厚さ(mm)5〜35 水栓タイプ自閉水栓 用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 規格JIS規格 アズワン品番64-6486-82 入数6/箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする