アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
分析機器用作業台 耐荷重タイプ GCTシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75271528
品番
GCT-1290
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
分析機器などでの使用に適した耐荷重に優れた作業台です。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
質量(kg)
56
本体
両面化粧パーティクルボード・スチール角パイプ(耐薬品塗装)
均等耐荷重(kg)
250
サイズ(mm)
1200×900×800
アズワン品番
1-4475-11
脚部構造
レベルアジャスター付き
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,800
/
税込
¥
22,880
北海道地方
数量1につき
¥
20,400
/
税込
¥
22,440
沖縄地方
数量1につき
¥
33,700
/
税込
¥
37,070
離島
数量1以上のご注文
お送りできません