曜日別特売
716-314 自閉立水栓 カクダイ 75271535

716-314 自閉立水栓 カクダイ 75271535
716-314 自閉立水栓 カクダイ 75271535

自閉立水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプトール注文コード75271535品番716-314
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。
水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。

用途
ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅タイプトール取付穴径(Φmm)22~28厚さ(mm)5~35水栓タイプ自閉水栓規格JIS規格入数10/箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする