自閉立水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプトール 注文コード75271553 品番716-313-D
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。
水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5〜15秒)が可能です。
黒塗装仕上げ

材質黄銅 マットブラック 取付穴径(Φmm)22〜28 厚さ(mm)5〜35 タイプトール 水栓タイプ自閉水栓 用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 使用水温(℃)1〜45(一般上水道・凍結不可)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする