アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
サイド実験台 木製タイプ・引戸タイプ SHA
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75271555
品番
SHA-975R
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
木製タイプのサイド実験台です。下部の収納は引き戸タイプです。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
54
本体
両面化粧パーティクルボード
均等耐荷重(kg)
100
サイズ(mm)
900×750×800
アズワン品番
1-4898-21
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,800
/
税込
¥
16,280
北海道地方
数量1につき
¥
15,100
/
税込
¥
16,610
沖縄地方
数量1につき
¥
21,600
/
税込
¥
23,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません