サイド実験台 木製タイプ・引戸タイプ SHA

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75271580 品番 SHA-1875R
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

木製タイプのサイド実験台です。下部の収納は引き戸タイプです。

材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン) 質量(kg)103 本体両面化粧パーティクルボード 均等耐荷重(kg)150 サイズ(mm)1800×750×800 アズワン品番1-4898-23
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量1につき ¥28,600 / 税込 ¥31,460
沖縄地方数量1につき ¥41,000 / 税込 ¥45,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする