カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
自閉立水栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75271657
品番
716-320
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5〜15秒)が可能です。
材質
青銅
取付穴径(Φmm)
22〜26
厚さ(mm)
5〜35
水栓タイプ
自閉水栓
用途
ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
アズワン品番
64-6486-84