サイド実験台 ホワイト・木製タイプ SMAシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75271659 品番 SMA-1275W
参考基準価格(税別)¥239,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ホワイト天板・木製タイプのサイド実験台です。

材質【天板・本体・引き手】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)・両面化粧パーティクルボード・PP(ポリプロピレン) 質量(kg)84 均等耐荷重(kg)100 サイズ(mm)1200×750×800 アズワン品番3-1282-11
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥20,400 / 税込 ¥22,440
沖縄地方数量1につき ¥29,200 / 税込 ¥32,120
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする