浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の カゴ台車
浅香工業の カゴ台車オプション
ロールボックス用 キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75271725
品番
180647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ロールボックス用取り替え車輪径150mm固定キャスター。
質量(kg)
1.1
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
(キャスター)190
車輪幅(mm)
38
取付ピッチ
80×80
材質(キャスター)
スチール・ブタジェンゴム
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。