分析機器用作業台 オープンタイプ BCTシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75271781 品番 BCT-975
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

耐荷重に優れた大型機器用作業台。
作業内容に応じて、2種類の高さからお選びいただけます。

材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ 質量(kg)42 耐荷重(kg)(分布荷重)200 本体スチール角パイプ(耐薬品塗装) サイズ(mm)900×750×800 アズワン品番3-1338-11 脚部構造レベルアジャスター付き
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,800 / 税込 ¥16,280
北海道地方数量1につき ¥15,100 / 税込 ¥16,610
沖縄地方数量1につき ¥21,600 / 税込 ¥23,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする