アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
分析機器用作業台 オープンタイプ BCTシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75271790
品番
BCT-1275
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
耐荷重に優れた大型機器用作業台。
作業内容に応じて、2種類の高さからお選びいただけます。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ
質量(kg)
50
耐荷重(kg)
(分布荷重)200
本体
スチール角パイプ(耐薬品塗装)
サイズ(mm)
1200×750×800
アズワン品番
3-1338-12
脚部構造
レベルアジャスター付き
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,400
/
税込
¥
22,440
沖縄地方
数量1につき
¥
29,200
/
税込
¥
32,120
離島
数量1以上のご注文
お送りできません