分析機器用作業台 オープンタイプ・引出し付き BDTシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75271878 品番 BDT-1575L
参考基準価格(税別)¥387,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

耐荷重に優れた大型機器用作業台。

仕様1段引出し付き 材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ 質量(kg)66 耐荷重(kg)(分布荷重)200 本体両面化粧パーティクルボード・スチール角パイプ(耐薬品塗装) サイズ(mm)1500×750×700 アズワン品番3-1340-13 脚部構造レベルアジャスター付き
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥24,500 / 税込 ¥26,950
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1につき ¥36,700 / 税込 ¥40,370
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする