アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
作業台 スチール製・片面引出し付き JSBシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75271975
品番
JSB-1875
参考基準価格(税別)
¥348,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
スチールフレームタイプの作業台です。天板下に引き出し(片面)が付いています。
仕様
本体には耐薬品塗装が施されたスチール角パイプを使用しています。レベルアジャスター付きの脚部により、安定した設置が可能です。
材質
【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
62
耐荷重(kg)
(分布荷重)200
引出し数
4
本体
スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
サイズ(mm)
1800×750×800
アズワン品番
3-1343-13
引出し
両面化粧パーティクルボード
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
北海道地方
数量1につき
¥
28,600
/
税込
¥
31,460
沖縄地方
数量1につき
¥
41,000
/
税込
¥
45,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません