使用する時 空気が抜けている事が多く今回タイヤの交換を行いました
チューブを交換すると 5から6か所パンク修理の箇所があり交換して良かった
チューブもしっかりしているので長持ちするだろう
ホームセンターで購入した一輪車のチューブがパンクしました。装着してバッチリです。
一輪車がパンクしました。画鋲をふんだようです。
自転車屋で修理するもの妙なものだし、修理代と変わらないから交換した。チューブだけってホームセンターに売ってないからGOOD。
地元のホームセンターには、ホイールセットはありますがチューブだけの取り扱いはありませんでした。すぐに届き助かりました。
一輪車のタイヤがパンクして修繕したところすぐにパンク(修理箇所が不十分のため)ノーメンテは他一台で使用中のところクッション性が悪く従来の中部タイヤを使いたいためチューブの交換しました、常に重量物を運搬するのでわなく壊れ物等は中部タイヤがベストです。交換も簡単で10分ぐらいで完了(パンク修理は30分)
チューブを修理しようと思ったが劣化の為しわ切れで修理不能なので取替。
製品の初期状態は問題なく、今後耐久性に期待したい。