ごく普通の一輪車ですが、こちらの商品でサイズピッタリでした。
1台につき2個購入する必要があります。
今後、少しでも劣化が見られたら再購入して早めに交換するようにします。
鉄製一輪車のパイプはΦ26mmで挿入後半硬くなるのでゴムハンマー叩いてピッタ入りました。グリップはしっかりと固定されて使いやすくなったので満足しています。リピートしアルミ製のΦ28mmでは挿入途中で裂けてしまいました残念です。
経年劣化した動噴の持ち手が新品同様になり、気持ちがいい、
内径はあっているが途中までしか入らなかったので叩き込んで奥までいれられた、自転車でも同じようなことがあったので問題ない、このような部品があるのは助かる、使えるうちは直しながら使っていきたい。
レーキの柄を交換したので持ち手部に付けました。
外径22mmのパイプに嵌るので、用途はいろいろあると思います。
古い動噴のグリップがボロボロで探していた、内径がピッタリサイズであったので少しきつかったが何とか取り付けできました。
手押しの溝切り機のグリップが割れていたので、ちょうど内径と一致したので購入。今までのものはプラスチック製の硬いものであったが、今回購入したグリップはしっかりしており握りやすい。
夏場の暑いとき,一輪車を直接使用すると,持ち手が焼けていることが多々あります.わずかな品ですが,グリップがあると格段に使いやすくなります.MonotaROでは,このような品も扱ってもらえるので,大変助かります.