作業台 スチール製 JWCシリーズ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75272106 品番 JWC-1290
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

スチールフレームタイプの作業台です。足元に物置き用の棚板が付いています。

材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ 質量(kg)46 耐荷重(kg)(分布荷重)150 本体スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き サイズ(mm)1200×900×800 アズワン品番3-1348-11
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,800 / 税込 ¥22,880
北海道地方数量1につき ¥20,400 / 税込 ¥22,440
沖縄地方数量1につき ¥33,700 / 税込 ¥37,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする