ロールボックス用 キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75272242品番180654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

積載荷重500kg用の取り替え用ロールボックスキャスター。

適合183691:ロールボックス500S型Cタイプ、182179:ロールボックス500S型Dタイプ、181633:ロールボックス500L型Cタイプ、180975:ロールボックス500L型Dタイプ、181688:ロールボックス500S型Cタイプ、181695:ロールボックス500S型Dタイプ、183684:ロールボックス500L型Cタイプ、・181725:ロールボックス500L型Dタイプ、183691:ロールボックス500S型Cタイプ、182179:ロールボックス500S型Dタイプ質量(kg)1.6車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ80×80材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
注意
※取り替え時には14mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする