浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の カゴ台車
浅香工業の カゴ台車オプション
ロールボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75272321
品番
182162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,099
販売価格(税別)
¥
10,090
バスケットに入れる
ロールボックス用中間棚。ロールボックス専用中間棚500Sタイプ。棚板1枚に4箇所のフックが付いているので取り付けが簡単にできます。積載荷重100kg/棚板1枚あたり
棚板耐荷重(kg)
100/枚
適合
181688:ロールボックス500S型Cタイプ、181695:ロールボックス500S型Dタイプ、183691:ロールボックス500S型Cタイプ、182179:ロールボックス500S型Dタイプ
材質
スチール
質量(kg)
4.8
積載面寸法(mm)
715×500
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(中間棚)805×500×23
注意
※中間棚取付け時はロールボックス500L・500S型の積載荷重500kg以内でご使用下さい。