サイド実験台 ホワイト天板・フレームタイプ HTOシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75272465 品番 HTO-990W
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ホワイト天板・フレームタイプのサイド実験台です。

材質【天板・本体・引き手・フレーム】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)・両面化粧パーティクルボード・PP(ポリプロピレン)・スチール角パイプ(耐薬品塗装)【脚部】レベルアジャスター付き 質量(kg)56 均等耐荷重(kg)100 サイズ(mm)900×900×800 アズワン品番3-4195-01
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,600 / 税込 ¥17,160
北海道地方数量1につき ¥15,100 / 税込 ¥16,610
沖縄地方数量1につき ¥25,300 / 税込 ¥27,830
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする