181512 一輪車 プロ用バケット(皿) 浅香工業 75272556

一輪車 プロ用バケット(皿)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)5
内容量1枚注文コード75272556品番181512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。

適合181508:一輪車3才深型プロ、181039:一輪車3才深型パンクレス車輪付質量(kg)5全幅(mm)496深さ(mm)285材質スチール全長(mm)770板厚(mm)0.8タイヤタイプ深型
注意
※取り替え時にはプラスドライバー、10mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75272547
2025-03-04
用途: 農作業
農・林・水産業

取付ボルト穴位置が合いませんが、インシュロックで固定しました。問題ありません。

対象商品 : 75272547
2016-11-04
用途: 一輪車バケット交換
農・林・水産業

一輪車のバケットがプラだった為、割れてしまい交換しました。
最近、バケットだけホームセンターにも無く助かります。
ポン付け出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする