一輪車 プロ用 フレーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75272565 品番 181513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一輪車専用フレーム

適合2才浅型プロ 質量(kg)6.3 材質スチール 直径(Φmm)25.4 肉厚(mm)1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする