183265 金象印 ジャンボDX フットブレーキ付き 浅香工業 75272592

金象印 ジャンボDX フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75272592品番183265
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

キャリーラックシリーズの最強機種。ハンドル固定式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)採用しています。

耐荷重(kg)600荷台寸法(mm)1195×745(ハンドル部含む)床面高さ(mm)310質量(kg)49.5材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)770ハンドル高さ(mm)860材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1275騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
注意
※モンキーレンチが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする