サイド実験台 木製タイプ・スライド棚付き SIA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75272648 品番 SIA-475SD
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥119,790
販売価格(税別)
108,900

木製タイプのサイド実験台です。引き出して使用できるスライド棚付きです。

材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン) 質量(kg)40 本体両面化粧パーティクルボード 均等耐荷重(kg)100 サイズ(mm)450×750×800 アズワン品番3-4347-11
注意
※車上渡し品(一部商品でサイドパネル等の組立が必要な場合があります。)
※水栓取付け、給排水及び電気等の二次側工事は含みません。
※事業者向け商品、個人宅配送不可・持ち戻り等が発生した場合には別途費用が発生いたします。(商品サイズご確認ください。)
※受注後の返品、キャンセル不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,200 / 税込 ¥9,020
北海道地方数量1につき ¥7,600 / 税込 ¥8,360
沖縄地方数量1につき ¥10,800 / 税込 ¥11,880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする