2WAYアメイジングストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 アーミー サイズ3L 注文コード75273136 品番GA-3920
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

アメイジングストレッチ(ヨコ伸長率25%以上)
背裏レタード柄(ストレッチ素材)
ウエスト周りを気にせずシルエットを選べるサイドべンツアジャスター
便利な両袖マルチポケット、肩アーマーパッド、深さのある両胸縦ポケット
両脇ドット釦付きポケット、カフスアジャスター、肘ダーツ仕様

アーミー 種別ストレッチジャケット 機能ストレッチ サイズ3L 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)65 着丈(cm)66 用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ
注意
※ポリウレタンを含む商品は、年月の経過、温度や日光の影響により劣化するため伸縮性が低下し、若干の肘抜け、及び膝抜けが発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする