2WAYアメイジングストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75273179 品番 GA-3925
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
腰にピッタリフィットするビンテージ仕様、腰裏レタード柄(ストレッチ素材)
ウエストストレッチ、両脇コインポケット付き、長財布も入る後ろWポケット
膝ダブルニー仕様、動きやすい股下クライミングカット、工具用孫ポケット

ネイビー 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ サイズS 腰廻り(cm)73(実寸) 適応ウエスト(cm)70 股下(cm)83 用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出
注意
※ポリウレタンを含む商品は、年月の経過、温度や日光の影響により劣化するため伸縮性が低下し、若干の肘抜け、及び膝抜けが発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする