一輪車用 パンクレス車輪

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75273353 品番187204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。

材質スチール、ゴム 質量(kg)4 車輪径(Φmm)365 車輪幅(mm)76 シャフト径(Φmm)15 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
注意
※取り替え時にはモンキーレンチが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
農作業
農・林・水産業

田や畑の草刈り等の作業や、垣根や庭木の剪定作業で発生する草や枝木の搬送運搬に、この丸形でノーパンクタイヤが最高です。最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
75273353
2024-05-03
用途:
畑仕事
その他業種

以前から使用していた一輪車のタイヤがダメになったので購入しましたが、取り付けも簡単でパンクの心配もないので安心です。
欲を言えばシャフトがあと1cm長ければ使っている一輪車にピッタリでしたが、取り付けは出来るので大きな問題ではありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
75273353
2023-06-21
用途:
材料運搬

付け替え、無事できました。パンクを気にしなくていいのは助かります。もっと早くに買えば良かった!と好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
75273353
2018-02-14
用途:
工場敷地メンテ道具

段差等、乗り越えたり作業性重視ならエアタイヤのほうがいいですが、耐久性重視ならノーパンクに軍配が上がります。当方、たまに使うぐらいなのでこちらを選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
75273353
2018-01-23
用途:
田んぼ
株式会社渡辺産業運輸 様

パンク無しがとても気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
75273353
2016-10-31
用途:
土 肥料など運搬
農・林・水産業

作業始めに空気入れの手間が省ける。

1人が参考にしています
対象商品:
75273353
2014-06-13
用途:
一輪車のタイヤ交換
社会福祉法人清光園 様

一輪車は普段から作業場、デコボコした所で使用しているのですぐにパンクしてしまいます。ノーパンクは非常に助かります。 タイヤのすり減りでゴムだけ交換したいと思うなら、これを購入した方が交換も楽ですし作業の手間も省けます。

1人が参考にしています
対象商品:
75273353
2016-06-22
用途:
一輪車の新規取り換え
農・林・水産業

空気なしの製品なので仕方ないが、段差のある場合の登りの
ショックが気になる。ノーパンクだから我慢するしかないか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする