宝長久寛文作 木割り斧

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75273371 品番190170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます

全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 用途木割り、薪割り作業 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75273371
2021-02-03
用途:
薪割りに使用
卸売・小売業

値段も安く、重量も適度にあり非常使いやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
75273371
2018-03-07
用途:
薪割り
あいち中央農業協同組合 様 (サービス業)

斧の切れ味が良く、薪ならを割るには最適である。ただ、生木となるとさらにグレードアップさせる必要がある。

2人が参考にしています
対象商品:
75273371
2014-09-10
用途:
薪割り

外国の斧を使ってみたら、大したことなく、日本製を探して、こちらの斧を使用してみました。やはり日本製ですね。薪がよく割れます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする