宝長久寛文作 手斧

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75273387 品番190187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます

全長(mm)350 刃幅(mm)100 用途木割り、はつり作業 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)130 質量(g)890 板厚(mm)(頭部) 柄長さ(mm)340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75273387
2018-05-27
用途:
キャンプ用薪割
サービス業

重さは納得、但し刃先の形状がもう少し薄型のほうが割りやすいと思われる

1人が参考にしています
対象商品:
75273387
2018-02-04
用途:
薪割りその他
農・林・水産業

まだ使用していませんが私には重さもちょうど良く使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする