浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 芝生鋏
FG回転式芝生鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75273396
品番
190262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ
花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利
360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます
手にフィットするTPRグリップ
全長(mm)
365
刃渡り(mm)
130
用途
狭い場所の芝刈りに
トラスコ品番
868-2227
材質
(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR
高さ(mm)
40
柄長さ(mm)
330
使用目的
刈り
切断対象
芝