浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 特殊鍬
金象 MFステンうね上げ鍬 1200柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75273502
品番
190521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
頭部刃先に約3mmの耳を出す事で土ささりを良くしています。
用途
うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)
1210
頭部幅(mm)
135
頭部長(mm)
250
材質
(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(kg)
1.1
頭部厚(mm)
2.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません