金象 MF ステン三角草削り AP柄付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75273527 品番190545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。

用途
うね斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1170 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)570 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)175

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする