曜日別特売
190552 金象印 マイフィットステン片手半月草削り 浅香工業 75273536

190552 金象印 マイフィットステン片手半月草削り 浅香工業 75273536
190552 金象印 マイフィットステン片手半月草削り 浅香工業 75273536
190552 金象印 マイフィットステン片手半月草削り 浅香工業 75273536
190552 金象印 マイフィットステン片手半月草削り 浅香工業 75273536

金象印 マイフィットステン片手半月草削り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1丁注文コード75273536品番190552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です

用途
株間等狭い場所の除草に
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)335質量(g)210板厚(mm)(刃先部)1.5先幅(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする