曜日別特売
190569 金象印 マイフィットステン片手三角草削り 浅香工業 75273545

190569 金象印 マイフィットステン片手三角草削り 浅香工業 75273545
190569 金象印 マイフィットステン片手三角草削り 浅香工業 75273545
190569 金象印 マイフィットステン片手三角草削り 浅香工業 75273545
190569 金象印 マイフィットステン片手三角草削り 浅香工業 75273545

金象印 マイフィットステン片手三角草削り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード75273545品番190569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です

用途株間等狭い場所の除草に材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)全長(mm)380質量(g)240板厚(mm)(刃先部)1.5先幅(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする