190590 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業 75273572 190590 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業 75273572 190590 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業 75273572 190590 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業 75273572 190590 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業 75273572 190590 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業 75273572

金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75273572 品番190590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付

全長(mm)182 刃長(mm)40 切断能力(mm)(生木)約12 用途ツルの太い作種の剪定作業に トラスコ品番868-2236 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)146 使用目的剪定作業 切断対象ツルの太い作種

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75273572
2022-03-11
用途:
みかんの採集
農・林・水産業

持ち手にガードがあることで安定した剪定と収穫作業が同時にできる。

対象商品:
75273572
2022-03-10
用途:
大型のみかん採集
農・林・水産業

太い枝にも対応で使い勝手が良い。持ち手にカバーがあるのが非常に便利。

対象商品:
75273572
2020-03-27
用途:
茎・葉の除去
農・林・水産業

手首通す紐と片方だけの穴あきグリップの剪定バサミを探してたのでピッタリでした。使いやすさ重視です。切れ味に関してはどれも一緒だと思ってる人間なので違いはわかりません。前回購入して2本目なのですが手首に通す紐がゴムなのですぐ切れてそこだけがマイナスですね。今はストラップを通してまだ1本目を利用しております。価格もそんなにしないので悪くなったら2本目を使ってまた予備を購入すればいいかなと。

対象商品:
75273572
2014-09-08
用途:
魚裁きに利用

ステンレスの安物と違いがとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする