曜日別特売
190606 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業 75273581

 

190606 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業 75273581
190606 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業 75273581
190606 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業 75273581
190606 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業 75273581
190606 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業 75273581
190606 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業 75273581

金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード75273581品番190606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付

用途
園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)188刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6トラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)80使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: おススメです。
大和産業株式会社卸売・小売業

切れが良く、便利なガーデン鋏です。
小枝をきる際に使ってます。
おススメです。

対象商品 : 75273581
2021-10-19
用途: お花の剪定や切り戻し
その他業種

草花の花がらや茎を切るのにしています。
刃の動きは割りと硬めの感触です。
刃先が長めなのでこんもりとした姿の草花も手を突っ込んで茎や枝を折る事もなく作業が出来ます。

対象商品 : 75273581
2020-06-30
用途: 庭弄りに
その他業種

庭回りを掃除する際に使用しています。はさみ自体がしっかりとしており、よく切れます。屋外作業用は、やはり事務用品とは一味違うと思います。

対象商品 : 75273581
2019-08-27
用途: 野菜収穫時に使用
農・林・水産業

大きさの割に刃先がしっかりしていて、結構太めの野菜も難なく収穫でき満足です。

対象商品 : 75273581
2020-03-10
用途: 園芸
その他業種

材質はきちんと表記してください。樹脂ではわかりません。グリップがPVCとわかっていれば買いませんでした。買った自分も悪いのですが、何故商品台紙裏に普通に書かれている材質表記を適当に省略してしまうのでしょうか。残念です。

対象商品 : 75273581
2018-03-28
用途: 生花等の切断
農・林・水産業

大きさ、握りとも、丁度良かった。
切れ味も、予想通りで満足しでます。
後は、耐久性ですが、長く使えると
いいのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする