浅香工業
浅香工業の ホース
浅香工業の 給排水用ホース
コンパクト散水ホースセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75273633
品番
190483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。多機能(水流7パターン)ノズルのついた本格派。
用途
庭やベランダでの散水・お掃除に
仕様
耐圧ホース10m付(一般家庭用蛇口に取付可能)
材質
【ホース】軟質塩化ビニール・ポリエステル糸、【ノズル、コネクター】ABS樹脂・TPR
質量(g)
1000
直径(Φcm)
(巻き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12