金象印 太枝切鋏 L-60

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75273676 品番190842
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。

全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75273676
2021-10-12
用途:
軽くて使いやすい
株式会社今井商店 様

軽くて使いやすく、女性にも扱いやすい。
上下を間違えると切れないが、特に全く問題は無い。

対象商品:
75273676
2021-09-04
用途:
剪定

商品の説明の通りで、
生木であれば記載されている太さの枝も
楽々です。

対象商品:
75273676
2021-07-25
用途:
植木の剪定
教育・研究機関

この商品はこれでいいと思いますが、
ギヤ式で刃の湾曲を少なめにして
刃渡りが12〜15センチくらいの長いものが欲しいのですが・・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
75273676
2021-07-14
用途:
植木の剪定
自動車・二輪車・自転車関連業

太い枝もそんなに力を入れなくても簡単によく切れました。

対象商品:
75273676
2021-07-24
用途:
剪定作業
その他業種

片方のアルミパイプが固定されないので交換を申し込みました。一方、切れ味は満足。仕様にある3センチの枝も難なく切ることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
75273676
2021-01-31
用途:
果樹の剪定作業
卸売・小売業

柄が木製の物より軽いので作業の軽減化になりました。

対象商品:
75273676
2020-05-15
用途:
庭木の剪定
農・林・水産業

購入してよかった、もっと早く買っておけば良かったと思っています。庭木の剪定に使うので使用頻度がそれほど高くなくもったいないと思ってノコギリを使っていましたが、今回太枝切鋏を使用して作業が非常に楽になりました。コンパクトなのですが、南天の株元の古い切り株も切ることができました。

3人が参考にしています
対象商品:
75273676
2020-05-03
用途:
庭木の剪定

金木犀が伸びたため、剪定に使用した。
径2cmの枝を軽く切る事ができた。
後は耐久性ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする