浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 花鋏
アルミハンドルガーデン鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75273703
品番
190897
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減
用途の幅が広がるワイヤーカット付
便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式
全長(mm)
210
切断能力(mm)
(生木)約6
用途
果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に
材質
(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR
質量(g)
180
使用目的
切、収穫
切断対象
果樹、花、芽、野菜