FG ハンドスコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75273737 品番191104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スチール製ハンドスコップ
柄は手にフィットする樹脂製です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(頭部)スチール/(柄部)樹脂 全長(mm)280 用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に 長さ(mm)(頭部)150 幅(mm)(頭部)85 質量(g)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする