浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の スコップ
FG ハンドスコップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75273746
品番
191111
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製ハンドスコップ
柄は手にフィットする樹脂製です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付
モノタロウではこんなお得な商品も!
スコップ 樹脂柄
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
材質
(頭部)スチール/(柄部)樹脂
全長(mm)
280
用途
花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に
長さ(mm)
(頭部)150
幅(mm)
(頭部)85
質量(g)
140
アズワン品番
64-9501-39