FG オールステンスコップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75273764 品番191142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

オールステンレス製の球根植え付け作業用スコップ
握り部裏面は補強板入りで丈夫な仕上です
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付

材質ステンレス 全長(mm)280 用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに 質量(g)180 板厚(mm)(頭部)1.0 先端長(mm)155 先幅(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:467
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
畑仕事用
民宿桜荘 様 (サービス業)

マイスコップとして、畑に出るときの常用品として使っています。
畝の仕上げ、マルチかけ作業、苗の移植等々畑作業には欠かせない道具なので、自分用として活躍しています。
時には、苗の間隔を測るのにも使います。

対象商品:
75273764
2021-11-03
用途:
花壇を作るのに
その他業種

花壇を作るために購入。
サクッと土壌に入り丈夫な商品です。
しっかりした作りなのでやはり百均とは違いますね。

対象商品:
75273764
2021-09-14
用途:
家庭菜園 移植
農・林・水産業

コストパフォーマンスがいい
丈夫です
安いものは 柄が折れてしまいますが
これは 長持ちします

対象商品:
75273764
2020-07-21
用途:
苗の移植
菱東漁業 様

畑仕事に使ってます。今あるのもステンレスなのですが,多少くたびれてきたので新しくしました。よく使うので2〜3個あっても邪魔にもならず。(笑)

対象商品:
75273764
2018-04-06
用途:
ガーデニング
その他業種

まったく錆びないのでメンテナンスがすごく楽、裏の補強も強くていいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする