曜日別特売
191289 象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業 75273816

191289 象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業 75273816
191289 象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業 75273816
191289 象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業 75273816
191289 象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業 75273816
191289 象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業 75273816
191289 象 スライドガーデンレーキ 小 浅香工業 75273816

象 スライドガーデンレーキ 小

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード75273816品番191289
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。
9本爪玉付タイプ。

用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約550~(最大)約730トラスコ品番783-1994質量(g)340爪数9本(玉付)先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75273816
2023-11-15
用途: 剪定作業
製造業

軽くてとても良い
平板仕様があれば葉を軽く集めれるような気がする

対象商品 : 75273816
2022-01-16
用途: 庭や家庭菜園の草集めや家の周りの落ち葉等の掃除
農・林・水産業

軽くて持ちやすいにで座って作業するのに負荷軽減で使いやすい
安価で心配していたが、結構丈夫
軽さぎょうにおすすめです

対象商品 : 75273816
2020-11-24
用途: 芝生のサッチ除去のつもりが…

優しく芝生のサッチ(バリカン刈り時の拾いそびれた葉っぱの切れ端達)を集められるかと思いきや、土まで掘れる感じで、折角出来た芝生の緑の絨毯に茶色いハゲ誕生…。難しいものですね( ;∀;)。

1が参考にしています
対象商品 : 75273816
2015-09-22
用途: 雑草処理、ゴミ等のまとめに
農・林・水産業

先も球で引っかかることがなく、スムーズ、重宝

1が参考にしています
対象商品 : 75273816
2015-04-22
用途: 掃除に使用
ふなき 工房

安くて丈夫で大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする