曜日別特売
191296 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業 75273825

191296 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業 75273825
191296 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業 75273825
191296 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業 75273825
191296 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業 75273825
191296 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業 75273825
191296 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業 75273825
191296 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業 75273825
191296 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業 75273825
191296 象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業 75273825

象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード75273825品番191296
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ
持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます
爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます
15本爪玉付タイプ。

用途
庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業
芝生の清掃作業
草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業
材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560質量(g)750爪数15本(玉付)先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75273825
2022-09-20
用途: 除草作業
株式会社LIGHT USサービス業

ただ使いやすくて持ち運びに便利なのでいいと思いますあ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする