浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 剪定鋏
宝長久寛文作 A型剪定鋏鋼付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75273931
品番
192008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます。
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
55
切断能力(mm)
(生木)約15
用途
生木、果樹の剪定作業に
材質
スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)
230
使用目的
剪定作業
切断対象
果樹、生木