浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 植木鋏
宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75273974
品番
192046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
70
切断能力(mm)
(生木)約8
用途
園芸・農作業に
材質
スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)
255
使用目的
園芸、農作業