浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 花鋏
宝長久寛文作 古流鋏 鋼付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75273983
品番
192053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
全長(mm)
165
刃渡り(mm)
45
切断能力(mm)
(生木)約8
用途
生花、華道用
材質
スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)
245
使用目的
生花、華道