浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 植木鋏
宝長久 刃長大久保鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75274026
品番
192107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
75
切断能力(mm)
(生木)約8
用途
園芸作業、農作業に
材質
スチール
質量(g)
220
使用目的
園芸作業、農作業